スマート救急カート HKKシリーズ

スマート救急カート HKKシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

シリンダー錠によるトータルロック仕様です。封印具(別売)は、7桁(アルファベット1桁+数字6桁)の個別番号が印刷されています。Φ100mmの静音キャスターは軽い力でまっすぐに押すことができ、移動時の振動や騒音を軽減しています。天板はキズが付きにくい樹脂製天板です。お求めやすいベーシックタイプ

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/PET樹脂質量(kg)30レッド材質(キャスター)エラストマー製天板寸法(mm)315×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×520×960キャスター径(Φmm)100(4輪ストッパー付き)アズワン品番7-3415-02引出し有効内寸法(mm)小/260×380×95、大/260×380×370内容量1台
注意
※本体に蘇生板は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525687HKK-BR
121,000
120,000
132,000(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする