エアトラック 喉頭鏡

エアトラック 喉頭鏡 - センシンメディカル

チューブガイド付挿管用喉頭鏡です。単回使用で個装パーケージされているため、開封後、速やかに使用可能です。光学チャンネルにはくもり止めシステムを搭載しております。気管チューブ挿管時にスタイレットを必要とせず、挿入時の無理な後屈も通常必要としません。

材質本体/ABS樹脂、レンズ/ポリメチルメタクリレート、鏡/ガラス電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
適合寸法(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5452849690517-6405-01医療機器届出番号:13B1X00078070002気管チューブ:ID7.0~8.5最小:16
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
5452850590527-6405-02医療機器届出番号:13B1X00078070002気管チューブ:ID6.0~7.5最小:15
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
5452852390627-6405-04医療機器届出番号:13B1X00078080020経鼻挿管用最小:15
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
5452853990637-6405-05医療機器届出番号:13B1X00078080021気管チューブ:ID4.0~5.5最小:11.5
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
5452854890647-6405-06医療機器届出番号:13B1X00078090001気管チューブ:ID2.5~3.5最小:11
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする