曜日別特売

ペガサス 磁気膝サポーター

ペガサス 磁気膝サポーター - NAC(長堀工業)

膝の両脇に20個配置したトルマリン磁石からの磁力線が、膝を両側から包み込みます。着脱簡単な面ファスナーは上下別々に固定可能なので、ズレにくくフィット感が抜群です。ムレにくい吸汗速乾消臭生地です。両側に配置したコイルボーンが膝を快適サポートします。磁石のN極S極交互配列により、磁力が広範囲に作用します。

サイズLベージュ材質側地/TWINCOT(R)(旭化成せんい株式会社)ポリエステル、PU(ポリウレタン)、面ファスナー/ナイロン、PU(ポリウレタン)、スパイラルボーン/コーティングスチール洗濯方法洗濯可(手洗い)アズワン品番7-6536-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00005000適合寸法(cm)36~47膝上廻り(cm)36~47使用磁石トルマリン:125mT×20個内容量1個
注意
※ひざのお皿の中心から上8cm部分の太さ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529248-36~47
6,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする