ドクターズone ベッドパンシート ベッドパン用使い捨てシート

ドクターズone ベッドパンシート ベッドパン用使い捨てシート - 第一衛材ドクターズone ベッドパンシート ベッドパン用使い捨てシート - 第一衛材

ワンステップで差し込み式便器に装着可能なので、初めて使用する方でも扱いやすいです。シートは容易に着脱でき、周囲を汚さず排泄物の量を測ることが可能です。便器の処理作業を短縮し、施設の環境を清潔に保ちます。デリケートゾーンに触れるシート面はふんわりと柔らかい素材なので、便器の硬さや冷たさを軽減し、快適に利用できます。装着も廃棄もササッとらくらく!

材質ポリオレフイン系不織布・高分子吸収材・ティッシュ原紙・綿状パルプ・PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)約220×640、袋:約255×200×230質量(g)約60/枚アズワン品番7-6576-01吸水量(mL)500(ベッドパンにセットした状態で生理食塩水換算の目安)内容量1袋(26枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529598DON-001
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする