アポロ衛材
スパンクロス 不織布ガーゼ 200枚入
肌ざわりがよく、吸水性に優れた不織布ガーゼです。ガーゼ交換時、綿ガーゼに比べ皮膚表面の新生組織を剥がしにくいです。
材質
レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54531978
5025
展開:150×150
7-6926-01
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
54531987
5430
展開:250×250
7-6926-02
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
54531996
5027
展開:300×300
7-6926-03
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください