曜日別特売

握力計 デラックス型

握力計 デラックス型 - 堤製作所握力計 デラックス型 - 堤製作所

手にやさしいゴムグリップ付きです。

付属品ビニールレザー化粧ケース材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム質量(g)約560目盛単位:0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533028YX一般用0~1007-7071-01
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
54533037YSシニア&チャイルド用0~507-7071-02
17,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする