YS 握力計 デラックス型 堤製作所 54533037

握力計 デラックス型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(kg)0~50注文コード54533037品番YS
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

手にやさしいゴムグリップ付きです。

付属品ビニールレザー化粧ケース材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム質量(g)約560タイプシニア&チャイルド用目盛単位:0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52測定範囲(kg)0~50アズワン品番7-7071-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする