曜日別特売

リットレメーターメディカル ソフト

リットレメーターメディカル ソフト - ザイコア・インターナショナル・インクリットレメーターメディカル ソフト - ザイコア・インターナショナル・インクリットレメーターメディカル ソフト - ザイコア・インターナショナル・インクリットレメーターメディカル ソフト - ザイコア・インターナショナル・インク

口輪筋の引っ張り強さを測定し、結果を数値で評価口輪筋を鍛えるトレーニング器具としても使用できます。口腔周囲筋を鍛えることで乳歯の生え変わり時期の「への字口」、「ぽかん口」を予防します。表情筋を活性化して顔貌を改善します。マウスピース(リットレMP)はオートクレーブ可能です。

仕様本体セット内容本体×1個、リットレMP(マウスピース)大小×各1個、ケース×1個、測定シート×1枚付加質量(kg)最大:2.0アズワン品番7-7122-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533238RMMS
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする