とじろーくんMメディカル

とじろーくんMメディカル - ザイコア・インターナショナル・インクとじろーくんMメディカル - ザイコア・インターナショナル・インクとじろーくんMメディカル - ザイコア・インターナショナル・インクとじろーくんMメディカル - ザイコア・インターナショナル・インク

唇を上下に動かすだけのシンプルなトレーニング上下口唇に負荷を与えることで、口輪筋の閉鎖力を強化します。6歳未満の小児や高齢者、要介護者の方々も使用可能です。付属のバネを交換することで、負荷を3段階で調整することができます。唾液の分泌を促し、口腔機能の向上を図ります。

仕様本体セット内容本体×1個、バネ(100g・200g・400g)×各1個、六角レンチ×1個、ケース×1個アズワン品番7-7123-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10260000002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533247TGM
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする