曜日別特売

病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ

病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ - Sticky Shoes病院用シューズ 男性用スリッポン型 CA42.035シリーズ - Sticky Shoes

オペ室等で使用可能な滑り止め付きの防水加工が施されたシューズです。取り外し可能な5mmの厚みのインソールはナノ銀イオンの抗菌加工がされています。底面と内部底面の間にクッションがあり、足の形に合わせて変形し衝撃を吸収します。底面は滑り止めゴムがあり、油や石鹸や水で濡れた床でも滑りにくいです。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)防水仕様NBR ISO 20347/2015準拠内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533545CA42.035 38W25.57-7153-01
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533554CA42.035 39W267-7153-02
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533579CA42.035 41W27.57-7153-04
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
54533563CA42.035 40W26.57-7153-03
4,500
取扱い終了
代引不可
54533588CA42.035 42W28.57-7153-05
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする