リキバンド 皮膚接着剤 サージカルS

リキバンド 皮膚接着剤 サージカルS - 日本メディカルネクスト

表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。

用途手術用容量(g)(1本あたり)0.8滅菌EOG滅菌アズワン品番7-7191-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00116000274医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54533859LBS-S0001
23,820
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする