ブルークロス
廃液吸引バッグ
廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様
廃液吸引バック
対象機種
エマジン小型吸引器1200シリーズ(3WAY-1200W、BM-1200W、EP-1200W、EP-1200S)、ブルークロス壁掛式吸引器(VA-1200)
材質
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
900
コード
1320660
アズワン品番
7-7245-01
内容量
1袋(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533956
BC-Bag
¥2,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください