ユニットケアポーター ハビナース

ユニットケアポーター ハビナース - ピジョンユニットケアポーター ハビナース - ピジョンユニットケアポーター ハビナース - ピジョンユニットケアポーター ハビナース - ピジョン

約7人分の用品を搭載できるので、夜間の連続おむつ交換なども楽に行えます。キャスター・持ち手付きで移動がスムーズで静かです。上段におむつや用品を収納でき、下段はごみを入れられるスペースになっています。サイドのポケットは洗浄ボトル(シャワーボトル)等を入れることができます。動かさない時は、トイレなどに置いて物入れやゴミ箱として使用可能です。

付属品ゴミ箱(25L)材質本体/スチール、天板/ポリエステル化粧合板寸法(mm)485×260×895質量(kg)12天板寸法(mm)485×270キャスター径(Φmm)53.5(2輪ストッパー付き)アズワン品番7-7329-01内容量1台
注意
※洗浄ボトル(シャワーボトル)は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54534193485X260X895
80,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする