カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ

カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ500mm TE-L60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

カラフルなスタンダード診察台です。アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約20耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54535916TE-L60SBスカイブルー7-7495-01
41,500
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535925TE-L60PBライトブルー7-7495-02
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535934TE-L60LGライムグリーン7-7495-03
41,500
40,980
45,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535943TE-L60PGライトグリーン7-7495-04
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535959TE-L60PKピンク7-7495-05
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535968TE-L60CRクリーム7-7495-06
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54535977TE-L60IVアイボリー7-7495-07
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする