曜日別特売

カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ

カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M60シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約20耐荷重(kg)250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×550内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536126TE-M60SBスカイブルー7-7498-01
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536135TE-M60PBライトブルー7-7498-02
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536144TE-M60LGライムグリーン7-7498-03
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536153TE-M60PGライトグリーン7-7498-04
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536169TE-M60PKピンク7-7498-05
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536178TE-M60CRクリーム7-7498-06
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536187TE-M60IVアイボリー7-7498-07
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする