カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ

カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M65シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×550材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)250質量(kg)約20内容量1台
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54536196TE-M65SB7-7499-01スカイブルー
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536205TE-M65PB7-7499-02ライトブルー
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536214TE-M65LG7-7499-03ライムグリーン
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536223TE-M65PG7-7499-04ライトグリーン
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536239TE-M65PK7-7499-05ピンク
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536248TE-M65CR7-7499-06クリーム
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536257TE-M65IV7-7499-07アイボリー
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする