プロシェア(ナビス/アズワン)
カラフル診察台 ベッド高さ550mm TE-M70シリーズ
カラフルなスタンダード診察台ですアルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。アジャスター付きです。
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×550
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
クリーム
スカイブルー
ピンク
ライトグリーン
ライトブルー
ライムグリーン
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54536266
TE-M70SB
スカイブルー
7-7500-01
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536275
TE-M70PB
ライトブルー
7-7500-02
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536284
TE-M70LG
ライムグリーン
7-7500-03
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536293
TE-M70PG
ライトグリーン
7-7500-04
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536309
TE-M70PK
ピンク
7-7500-05
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536318
TE-M70CR
クリーム
7-7500-06
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
54536327
TE-M70IV
アイボリー
7-7500-07
¥41,500
¥
40,980
¥45,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください