非接触式体温計

非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計 - プロシェア(ナビス/アズワン)
(4件のレビュー)

距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。

仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54537806NC200
4,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非接触式体温計  NC200(7-7576-01)日時設定
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54537806
2022-01-20
用途: 出社時
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

出社時に素早く体温チェックができ使い方も簡単で社員の健康管理に役立っています。

対象商品 : 54537806
2021-08-09
用途: 家族の体温測定
その他業種

商品は使いやすくて品物もいいです。測定結果は一応テルモの脇の下用での比較ですが、
誤差0.1度でした。数回検証での誤差です!また、状況が変われば違うかも?
私は自己満足しています。安い買い物ではなかったから。

3が参考にしています
対象商品 : 54537806
2021-07-06
用途: 病人の体温測定
その他業種

眠っている病人を起こさずに短時間で測定でき 体力のない病人に余計な負担もなくとても重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 54537806
2021-09-01
用途: 毎朝、社員の健康チェック
株式会社サンエス建設業・工事業

値段も手頃で、わりとスピーディーに検温が出来て液晶パネル部分も文字が大きく見やすくて、この商品にして良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする