爪ニッパー 刃先ストレートタイプ

爪ニッパー 刃先ストレートタイプ - PediFix爪ニッパー 刃先ストレートタイプ - PediFix爪ニッパー 刃先ストレートタイプ - PediFix爪ニッパー 刃先ストレートタイプ - PediFix

握りやすく、少ない力で扱いやすい爪切りです。硬く厚い爪も切ることが可能です。持ち手にラッチがついている為、フックを引っかけることで刃を閉じて保管することができます。

材質ステンレス(AISI-420)長さ(mm)持ち手:約70全長(mm)約145刃長(mm)約20アズワン品番7-7588-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54538007#P3355-STR
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする