PediFix
サポートソックス
足底の痛み緩和対策用の着圧タイプのサポート靴下です。生地が薄い為、通常の靴下の上下どちらにも着用することが可能です。昼用にも、夜用にも使用できます。
仕様
圧迫圧:全体/25~35mmHg、土踏まず/30mmHg
材質
ナイロン(76%)、PU(ポリウレタン)製伸縮生地(24%)
内容量
1個
注意
※連続着用する場合、一日最低4時間は休憩時間を設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
アズワン品番
足囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54538113
S
21.5~23.5
7-7596-01
(目安)12.7~19cm
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
54538129
M
24.5~26.5
7-7596-02
(目安)19~25.4cm
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
54538138
L
27.5~30
7-7596-03
(目安)25.4~32cm
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
54538147
XL
30.5
7-7596-04
(目安)32~38cm
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください