ネイルカッターpro

ネイルカッターpro - PediFixネイルカッターpro - PediFix

ダブルアクションのスプリングで動かしやすく、薄い爪も硬い爪も容易に整えることができます。1.27cmの歯はカーブしており、ハンドルは約14cmの長さがありしっかりと握れ、少ない力で扱うことが可能です。ハンドル部には固定用ラッチがあり、刃に被せる安全カバーが付属しています。

材質ステンレス(AISI-420)全長(mm)約145アズワン品番7-7616-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54538445#P3355
10,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする