曜日別特売

シャワー椅子 ひじ掛け付き

シャワー椅子 ひじ掛け付き - プロシェア(ナビス/アズワン)シャワー椅子 ひじ掛け付き - プロシェア(ナビス/アズワン)

立ち座りの際に便利なひじ掛け付きです。ひじ掛けは取り外しできます。背もたれは2段階で位置を調節でき、取り外しも可能です。高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易に操作できます。状況に応じて肘掛・背もたれの着脱可能

材質フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)3.2耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490~530×720~845座面高さ(mm)415~540(25間隔・6段階調節)アズワン品番7-7692-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×330パイプ先端径(Φmm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54539529NC355
18,000
17,820
19,602(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54539529NC35541084925ブルーNC355 業務用シャワー椅子 アズワン 41084925業務用シャワー椅子アズワン1個
26,730
税込29,403
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする