プロシェア(ナビス/アズワン)
超音波診断用ゲルウォーマー 超音波ゲル1本用
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質
本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム
寸法(mm)
180×95×95
電源
AC100~240V 50/60Hz 2A
タイマー設定
ON/OFF:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)
34~40℃(1℃単位)
適合容器外径(Φmm)
~53
アズワン品番
7-7698-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54539635
SGW-1
¥26,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください