オムツ交換車 スマート NO-345

オムツ交換車 スマート NO-345 - プロシェア(ナビス/アズワン)オムツ交換車 スマート NO-345 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ダストボックスはプッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。エプロンや小物類を収めるのに便利なトレー付きで、手前に引き出すことができます。手袋やティッシュケースが入る便利なグローブホルダーが2個付属しています。片面でオムツ交換作業が完結できます。

付属品ダストボックス×2個、グローブホルダー×2個、トレー×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、トレー・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット・グローブホルダー/スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)質量(kg)20.4材質(キャスター)エラストマー製双輪キャスター(静音タイプ、4輪ストッパー付き)内形寸法(mm)グローブホルダー:240×132×70天板寸法(mm)645×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×345×990キャスター径(Φmm)75ダストボックス容量(L)20(2個付き)アズワン品番7-7747-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54540344NO-345
75,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする