診察台・枕用ロールシーツスタンド ミシン目カッター付き

診察台・枕用ロールシーツスタンド ミシン目カッター付き プロシェア(ナビス/アズワン) 診察台・枕用ロールシーツスタンド ミシン目カッター付き プロシェア(ナビス/アズワン)

診察台の近くでも邪魔になりにくい全高750mmかつ薄型ベースです。ミシン目専用スライド式カッター(安全カバー付き)付きです。下段にロールのストックが可能です。狭いスペースを有効活用できます。

材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×750 ※カッターグリップ含む 適合幅(mm)ロールシーツ:最大570 アズワン品番7-7845-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54541997 ERS-700K
40,000
39,980
43,978 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする