曜日別特売

針ボックスフタ開閉防止用シリコーンバンド

針ボックスフタ開閉防止用シリコーンバンド - プロシェア(ナビス/アズワン)

外出時などの針ボックス携帯にしっかりフタをロック!往診や訪問・院内などで持ち歩く際に便利!針ボックスを持って移動する際に、開口しないようフタをしっかり固定できるバックル付きバンドです。2箇所のアジャスターで長さ調整が可能です。バンドはシリコーン製ですので、135℃のオートクレーブ滅菌が可能です(バックル・アジャスター耐熱温度110℃)。針ボックス以外にも、不意に開口しては困るようなものの固定に使えます。

材質シリコーン質量(g)約50寸法(幅W×長さL)(mm)20×850耐熱温度(℃)180アズワン品番7-7998-01内容量1個
注意
※シリコーンバンドが長い場合には、適宜カットしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54543695MAS
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

針ボックスフタ開閉防止用シリコーンバンド動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする