曜日別特売

パイル診察台カバー 8-700シリーズ

パイル診察台カバー 8-700シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)パイル診察台カバー 8-700シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)パイル診察台カバー 8-700シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)パイル診察台カバー 8-700シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

しわになりにくい 肌触りの良い素材です縮みにくく、フィット感に優れた素材です。裏面はPU(ポリウレタン)コーティングで、滑りくく防水性に優れています。

寸法(mm)1800×700×200高さ(mm)タレ:200混率(%)表地/綿80・ポリエステル20、裏地/PU(ポリウレタン)コーティング洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(70℃以下)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545442738-700Wホワイト7-8051-01
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
545442898-700Bサックス7-8051-02
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
545442988-700Pピンク7-8051-03
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする