プロシェア(ナビス/アズワン)
マルチホルダー 天板クランプタイプ
天板に取り付け可能で便利!バーコードリーダーやマウス、手指消毒剤などを収納できます。様々なタイプの天板に取り付け可能で便利です。
材質
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
固定可能:最大16
内寸法(mm)
80×80×100
板厚(mm)
固定可能:最大35
アズワン品番
7-8083-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544849
BR-1
¥3,450
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください