プロシェア(ナビス/アズワン)
どこでもクランプ
天板への固定に便利です。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01~03)を天板に取り付けるための固定クランプです。
付属品
ネジ2本、EVAパッド
材質
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
固定可能:最大16
板厚(mm)
固定可能:最大35
アズワン品番
7-8085-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544876
-
¥2,150
¥
2,098
¥2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください