曜日別特売

低反発ウレタン入り 折りたたみベッド

低反発ウレタン入り 折りたたみベッド - アズワン低反発ウレタン入り 折りたたみベッド - アズワン低反発ウレタン入り 折りたたみベッド - アズワン低反発ウレタン入り 折りたたみベッド - アズワン

折りたたんでベッドの移動が楽に行えます。

材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)、マットレス/低反発ウレタン・ウレタンフォーム、張地/ポリエステル100%質量(kg)約30耐荷重(kg)約90材質(キャスター)(ストッパー4個付き)床面高さ(mm)約330キャスター径(Φmm)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約925×2000×330収納寸法(mm)約925×310×1085マット寸法(mm)約850×2000×100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タオル保温庫は付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54546154S-221-IVアイボリー7-8209-01
47,000
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
54546163S-227-BUネイビー7-8209-02
47,000
46,900
51,590(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする