アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ

アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し2段 TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。引出しは、アルミロング取手付きのソフトクローズ仕様です。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。

材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×625×1720引出し有効内寸法(mm)552×424×220(実質深さ137)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548419TZ-WD-L2鍵×各扉2個、耐震金具×2個7-8396-01トレー:深型/7枚、浅型/13枚
343,000
342,000
376,200(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548428TZ-GD-L2鍵×各扉2個、耐震金具×2個7-8396-02トレー:深型/7枚、浅型/13枚
415,000
414,000
455,400(税込)
62日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548437TZ-OP-L2耐震金具×2個7-8396-03トレー:深型/7枚、浅型/13枚
269,000
268,000
294,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548446TZ-ST-L2鍵×各扉2個、耐震金具×2個7-8396-04トレー:深型/7枚、浅型/12枚
446,000
445,000
489,500(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする