アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ

アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)アルテイア物品収納キャビネット 本体・引出し無し TZシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。別売のアルティアスタンダードトレー(0-5732-**、0-5733-**)やバスケット(8-2176-11・-12)、ステンレス棚板(7-4568-02、8-7090-02)、ステンレスバスケット(7-4574-03・-04)が収納できます。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。

材質本体/フッ素コート化粧板、窓/ガラス(飛散防止フィルム付き)、樹脂レール/ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
最大収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548498TZ-WD鍵×各扉2個、耐震金具×2個652×625×17207-8398-01トレー:深型/8枚、浅型/17枚
260,000
259,000
284,900(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548507TZ-GD鍵×各扉2個、耐震金具×2個652×625×17207-8398-02トレー:深型/8枚、浅型/17枚
331,000
330,000
363,000(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548516TZ-OP耐震金具×2個652×603×17207-8398-03トレー:深型/8枚、浅型/17枚
186,000
185,000
203,500(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54548525TZ-ST鍵×各扉2個、耐震金具×2個652×603×17207-8398-04トレー:深型/8枚、浅型/16枚
362,000
361,000
397,100(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする