ナビス(アズワン)
ワイドリネンカート 分割タイプ 袋
分割して使えるワイドタイプ回収量や種類に合わせて袋サイズや色を選べます。袋の側面にはファスナーが付いている為、取り出しがスムーズです。
材質
フレーム本体/スチール
寸法(mm)
1346×605×900
質量(kg)
フレーム本体:約12
キャスター径(Φmm)
100(2輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-8435-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548909
-
¥
87,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください