ナビス(アズワン)
ワイドリネンカート 分割タイプ 袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54548909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
分割して使えるワイドタイプ回収量や種類に合わせて袋サイズや色を選べます。袋の側面にはファスナーが付いている為、取り出しがスムーズです。
材質
フレーム本体/スチール
寸法(mm)
1346×605×900
質量(kg)
フレーム本体:約12
キャスター径(Φmm)
100(2輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-8435-01