seca (セカ)
デジタルフラットスケール[検定付]4級
ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
材質
本体/スチール、計量台/プラスチック
質量(kg)
4.5
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売)
最小表示
~100kg/100g、100kg以上/200g
計量皿寸法(mm)
288×278×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/321×356×60
機能
ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI
組立方法
(要工具)ディスプレイ壁取付時
精度等級
4級
アズワン品番
8-1958-01
秤量(kg)
200
内容量
1台
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54549663
seca899
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください