イルリガートル台

イルリガートル台 - プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台 - プロシェア(ナビス/アズワン)

フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。

仕様ハンドル付き、フック数:2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール質量(kg)4材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)寸法(Φ×mm)480×1275~2185アズワン品番8-2256-12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549679-
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする