車いす スチール製・ノーパンクタイヤ仕様 車椅子

車いす スチール製・ノーパンクタイヤ仕様 車椅子 - ミキ

病院や施設などで、すぐに使える点滴棒の受け金具を標準装備しています。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤで、パンクや空気漏れの心配がありません。サッと汚れが拭き取れるお手入れが容易なレザーシートを採用しています。

材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)寸法(mm)625×970×845質量(kg)14.2耐荷重(kg)100車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ座面高さ(mm)前/435、後/410折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×955×845アズワン品番8-2484-21座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549758FE-4
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする