FE-4 車いす スチール製・ノーパンクタイヤ仕様 車椅子 ミキ 54549758

車いす スチール製・ノーパンクタイヤ仕様 車椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54549758 品番FE-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

病院や施設などで、すぐに使える点滴棒の受け金具を標準装備しています。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤで、パンクや空気漏れの心配がありません。サッと汚れが拭き取れるお手入れが容易なレザーシートを採用しています。

材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ) 寸法(mm)625×970×845 質量(kg)14.2 耐荷重(kg)100 車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ 座面高さ(mm)前/435、後/410 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×955×845 アズワン品番8-2484-21 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする