ラッピーカート3 ハビナース

ラッピーカート3 ハビナース - ピジョンラッピーカート3 ハビナース - ピジョンラッピーカート3 ハビナース - ピジョン

コンパクトなので取りまわししやすく女性の方も容易に操作できます。コンパクトなのにおむつ交換に必要なものをひとまとめすることが可能です。左右どちらかを踏めば両輪ブレーキがかかる足踏みブレーキです。ベッドサイドまで運べるのでベッドと廊下を行き来する必要がありません。介助者が減る夜間もより効果的にケアを行うことが可能です。

付属品タオルポット×1個、ゴミ箱×1個材質本体/スチール、タオルポット・ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)895(945)×545(725)×785(790)※( )内は天板柵、両サイドホルダー、おむつカゴ取り付け時のサイズです。質量(kg)21天板寸法(mm)400/450×445キャスター径(Φmm)前輪/75、後輪/125アズワン品番8-3828-11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54550004-
152,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする