アズワン
ナースチェア TS-350シリーズ ブルー
材質
張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
質量(kg)
約5.6
色
ブルー
高さ(mm)
600~750
耐荷重(kg)
約100
座面高さ(mm)
430~580
アズワン品番
8-7437-02
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
350
脚幅(mm)
530
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551009
TS-350-AH
¥17,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000