曜日別特売

ホットルプロ

ホットルプロ - 中川製作所ホットルプロ - 中川製作所ホットルプロ - 中川製作所ホットルプロ - 中川製作所ホットルプロ - 中川製作所ホットルプロ - 中川製作所

水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。電源を入れ約40分で湯温が約70℃になります。常時70℃をキープし、電源を切った場合、2時間後でも約60℃を保持します。あったかいウェットティッシュをいつでも。

仕様本体材質専用ティッシュ:天然パルプ不織布寸法(mm)227×238×359質量(kg)2.5消費電力(W)加温時/390、保温時/14電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.4容器容量(L)4.3アズワン品番8-7918-41内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54551158HPR-100
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする