日進医療器(車イス)
おむつ交換カート 電気ホットボックスタイプ
ベッドサイドでオムツ交換ができる、コンパクトで使いやすいカートです。オムツ用カゴは取り外しが可能です。タオルポット付きです(電気ホットボックスタイプ)。
付属品
タオルポット、ダストボックス(25L×1個・10L×2個)、オムツ用カゴ×2個、小物カゴ、カルテカゴ、小物トレー
材質
フレーム/アルミニウム(粉体塗装仕上げ)・スチール、カゴ/スチール(コーティング仕上げ)、天板・ダストボックス・タオルポット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約26
電源
AC100V 50/60Hz 120W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×760×930
キャスター径(Φmm)
スチール製、前輪/100回旋式、後輪/125固定式
アズワン品番
8-9876-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551474
TY411D
¥206,800
¥
204,732
¥225,205
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください