曜日別特売

極専用カーペット用ターボノズルW

極専用カーペット用ターボノズルW - FPS極専用カーペット用ターボノズルW - FPS
(4件のレビュー)

小型ドライバキューム極 最強の助っ人登場!カーペット用ターボノズルW
一般的なノズルより約40%回収力アップ!パイル奥に入り込んだ汚れを掻き出し吸い取る。

寸法(mm)145×285×80質量(g)648内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54557503-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大一産業【FPS】極専用カーペット用ターボノズルW
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: ビル清掃
その他業種

カーペット敷きのビルの清掃をしています。前のヘットノズルがカパカパ抜けるようになったので、新しいノズルに交換してもらいました。
新品でしたが使用するとキーキー金属音がするため油などをさしましたが改善されず、自費でカーペット用を購入、思ったより重くゴミもすくブラシにたまります。こまめに掃除する必要あり。ブラシの回転も止まるときがあり、思ったようにゴミは取れません。
ブラシに溜まったゴミが落ちている時があります。

対象商品 : 54557503
2024-04-28
用途: カーペットの清掃
サービス業

同メーカーの業務用小型ドライバキューム極5を和室で使っていて吸引力や操作性など申し分なく快適に使っていましたが、カーペットでの使用を期にこちらのヘッドを購入。値段も安かったしあまり期待していませんでしたが、買って正解。既存のヘッドはカーペットに引っかかる感じがしますが、こちらを使用すると割とスムーズで、ヘッド自体の重さを感じさせません。回転ブラシ部分もカバーを外してお手入れできるので問題なく使えています。

1が参考にしています
2024-10-09
用途: 買う前ですが
その他業種

ブラシ回転方式に関心がありますが幅広でなくすき間掃除ができるタイプ ペアなら即買いなんだけど

対象商品 : 54557503
2021-12-12
用途: スーパー店内に引いているマット清掃
その他業種

店内20か所以上のマットに掃除機をかけて回ったのですが、髪の毛を巻き込んでローラーが思うように回らず、残念ですが使用は止めました。ヘッドの重さもかなり重いです。ご参考まで。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする