曜日別特売

極専用サイクロンカップ

極専用サイクロンカップ - FPS極専用サイクロンカップ - FPS極専用サイクロンカップ - FPS極専用サイクロンカップ - FPS極専用サイクロンカップ - FPS
(2件のレビュー)

ドライバキューム極シリーズ(極HEPA除く)専用になります。
サイクロンカップを掃除機に取り付けて使用すると、紙パックへの大きなゴミの侵入が少なくなり、紙パックの使用量が抑えられます。
また使用後のお手入れも簡単です。

寸法(mm)120×360×60質量(g)350集塵容量(L)0.35内容量1個
注意
※ドライ専用です。水(液体)は絶対に吸わないで下さい。掃除機の故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54557519-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54557519
2023-11-21
用途: ハウスクリーニング・日常清掃
サービス業

紙パックの節約になればと購入しました。
大きなごみがカップに溜まるので初めは便利に使っていたのですが、こまめにごみを捨てていてもカップの取り外し部分のパッキン周りに糸くずや髪の毛などが詰まってしまい、すぐに吸引力が落ちます。
カップ内のごみはすぐに捨てられますが、このパッキンの溝に絡まったごみを取り除くのが一苦労です。
これが解消されれば良い商品と思いますが、手間がかかるので今は使わなくなってしまいました。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討していただきます。

対象商品 : 54557519
2023-02-24
用途: モノタロウの掃除機にもジャストフィットでした
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ乾湿両用掃除機(No.67-20)を作業場の清掃などに使用してますが、こちらのサイクロンカップを取り付けると簡易サイクロン掃除機になります。細かいほこりの吸塵は本体にも多少入ってしまいますが、サイクロンカップ方式だと簡単にゴミを捨てられます。掃除機本体の目詰まりをある程度防止できます。しかも接続パイプがジャストフィットです。まるで専用サイクロンカップです。湿ったゴミを吸引するときはサイクロンカップを外して掃除機本体のみで使用すれば問題ありません。簡易サイクロンカップとして、そのままモノタロウブランドとしてオプションにラインナップしてもいいんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする