アイネット
PPテープ玉巻
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途
荷造り、結束などに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
約300
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
約100
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54557817
IH-105-195
200
約100
約300
ポリプロピレン(PP)
白
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください