アイネット
紙ひも
古紙を原料としており、古新聞などと一緒に再生が可能です。
用途
古新聞や雑誌などの結束に。手芸の材料としても使えます。
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54557835
IH-105-151
約1.8
100
古紙
白
200
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
54557844
IH-105-152
約2.2
100
古紙
白
260
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
54557853
IH-105-153
約3
100
古紙
白
400
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください