ジョー・プリンス竹下
フラットヒンジ(穴アキ)40mm
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
3.5
推奨ねじ
#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54561247
B-153-2
¥
455
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください