ジョー・プリンス竹下
鉄裏蝶番
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
#1は溝付ピン仕様です。
#1はE形止め輪が付属しています。
用途
配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
#1:M5皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54561326
B-370-1
27.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54561335
B-370-2
33.5
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください