タカショー
焼磨杭
(1件のレビュー)
用途
樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。
材質
天然木
直径(Φcm)
6
内容量
1セット(10本)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54565009
L90-6/10
約0.9
90
約直径6cm×長さ90cm
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565018
L120-6/10
約1.2
120
約直径6cm×長さ120cm
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565027
L150-6/10
約1.5
150
約直径6cm×長さ150cm
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54565036
L180-6/10
約1.8
180
約直径6cm×長さ180cm
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。