若井産業
ダンバ ユニクロ6カクリーマ ハン 6X45
施工しやすい六角頭
リーマの効果で板浮きしにくい
材質
鉄
全長(mm)
45
タイプ
半ねじ
ねじ長さ(mm)
35
働き長さ(mm)
29
適合板厚(mm)
2.3~6
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ径(Φmm)
6
内容量
1箱(150本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54566418
69645HR
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧